(1件のレビュー)内容量1台注文コード09551369品番HFMN-15T-25-T60K
参考基準価格(税別)¥53,690販売価格(税込)¥43,978販売価格(税別)
出力(kW)0.06電源三相電圧(V)200/200/220減速比25周波数(Hz)50/60/60軸の形状キー溝付き軸取付方式フランジ取付ブレーキ有無あり使用環境屋内回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])60/72安全率1.0種類インダクションモーター定格電流(A)0.42出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])60/72RoHS指令(10物質対応)対応定格回転速度(r.p.m)1350出力軸方向(入力側から見た場合)両方許容慣性モーメント(kg・m2)0.0001出力軸許容トルク(N・m[kgf・m])(50/60Hz)6.96[0.71]/6.96[0.71]出力軸許容 O.H.L(N[kgf])588[60]実減速比1/25.63