画像準備中

RS PRO DisplayPort ケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09551538 品番186-3043
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

このケーブルは 20 ピン MDP ケーブルです。
5V ピン 20 は接続されていないことに注意してください。
金フラッシュコンタクトは、高品質な仕上げを提供しながら、腐食防止特性を備えていますミニディスプレイポート 金フラッシュ 19 ピンが接続されている 32 AWG 外径 4.8 mm

仕様
コネクタ1 = ミニDisplayPort
コネクタ 2 = ミニDisplayPort
コネクタ1ジェンダー = オス
コネクタ2ジェンダー = オス
長さ = 5m
最大解像度 = 4K
外側シース材質 = PVC
外被色 = 黒
素線径 = 0.08 mm
代表規格 = CE, REACH
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする