RS Pro 丸型コネクタRS Pro 丸型 4 極ライトアングルケーブル取り付け M12 メスコネクタは、ソケットタイプの接続です。
このコネクタの定格電圧は 250 V で、定格電流はコンタクトあたり最大 4 A です。
このねじ式コネクタは、ケーブル取り付けプラグとかん合し、無限の接続性を実現するネオプレン O リングコネクタレセプタクルを備えています。
特長と利点 絶縁抵抗は 100MoHM 以上です 動作温度範囲: -25 ° C 〜 75 ° C ねじ止め 堅牢で信頼性の高い接続用途 オートメーションおよびセンサー機器 産業機械認定 IP67等級