(1件のレビュー)内容量1台注文コード09552726品番HFM-15L-50-S25T
参考基準価格(税別)¥20,520販売価格(税込)¥21,978販売価格(税別)
出力(kW)0.025電源単相電圧(V)100/100減速比50周波数(Hz)50/60軸の形状キー溝付き軸取付方式フランジ取付ブレーキ有無なし使用環境屋内回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])30/36安全率1.0種類インダクションモーターコンデンサ容量(μF)7定格電流(A)0.48出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])30/36RoHS指令(10物質対応)対応定格回転速度(r.p.m)1350出力軸方向(入力側から見た場合)左側許容慣性モーメント(kg・m2)0.0001出力軸許容トルク(N・m[kgf・m])(50/60Hz)5.49[0.56]/5.49[0.56]出力軸許容 O.H.L(N[kgf])882[90]実減速比1/51.25