RS Pro 照光式丸形押RS Pro の緑色非照光式丸型プッシュボタンは、 22.5 mm のカットオフ径で、スプリングリターンで作動します。
プラスチック製で、標準ロックナットを使用して簡単に取り付けることができます。
特長と利点 コンタクトブロック取り付けクリップ付属 コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 6 個) 100 万回を超える使用に対応する機械的寿命 プッシュボタンの直径: 30.2 mm用途 航空機産業 工場 製造単位 プロセス 放送 プロセスの監視と自動化認定 IP65等級