画像準備中

RS PRO, 押しボタンヘッド, スプリングリターン, 緑 , 赤

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09554749 品番188-1200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

RS Pro 照光式ダブルプッシュRS Pro 緑色照光式ダブルプッシュボタンヘッドは、スプリングリターン作動の 22.5 mm の切り抜き径です。
プラスチック製で、標準ロックナットを使用して簡単に取り付けることができます。
特長と利点 コンタクトブロック取り付けクリップ付属 コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 6 個) 100 万回を超える使用に対応する機械的寿命 押しボタンのマーキング: I 、 O用途 航空機産業 工場 製造単位 プロセス 放送 プロセスの監視と自動化認定 IP65等級

仕様
カットアウト直径 = 22mm
プッシュボタンの色 = 緑 , 赤
押しボタンの作動 = スプリングリターン
押しボタンの素材 = プラスチック
IP保護等級 = IP65
イルミネーション = なし
末端様式 = ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする