画像準備中

RS PRO ブザー DC動作

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード09555711 品番188-2201
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

RS Pro ピエゾRS Pro 9 V dc ピエゾブザーフィードバックピンは、直径 40 mm 、共振周波数 3200 Hz です。
この黒色ブザーは、シングルトーン長となっています。
ハウジングは ABS777D の素材製です。
特長と利点 スルーホール取り付け 特に指定のない限り、すべてのデータは 25 ° C で表示されます 動作温度範囲: -20 ° C 〜 60 ° C 動作電圧範囲は 6 V 〜 12 V dc です

仕様
電源電圧 = 6 → 12 V dc
電流タイプ = DC
トーンの数 = 1
取付方法 = スルーホール実装
直径 = 40 mm
用途 = ブザー
最大デシベル = 110dB
動作温度 Min = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「操作用スイッチ・ブザー・表示灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする