画像準備中

RS PRO ブザー DC動作

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09555738 品番188-2208
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
仕様
電源電圧 = 6 → 16 V dc
電流タイプ = DC
トーンの数 = 1
直径 = 30.6 mm
用途 = ブザー
最大デシベル = 105dB
動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「操作用スイッチ・ブザー・表示灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする