RS Pro ジルコニアアルミファイバディスクRS Pro ジルコニアアルミ円形ファイバディスクは、直径 125 mm 、内径 22 mm 、グリットサイズ 60 g です。
ディスクには独自の樹脂接着剤が使用されており、ヘビーデューティの繊維裏張りによってディスク表面にグリットを固定し、強度、耐久性、耐引裂性を高めています。
ステンレススチール、シートメタル、軟鋼、及び高品位スチールに適しています。
特長と利点 アルミナジルコニアの研磨粒子 裏紙タイプ加硫ファイバ基材 作動速度は 12200rpm です