画像準備中

RS PRO 研磨ブラシ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09557375 品番188-4126
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

RS Pro ワイヤカップRS Pro スピンドル取り付け圧着ワイヤカップブラシの直径は 55 mm です。
圧着ワイヤは汎用用途向けで、 6 mm スピンドルが取り付けられています。
特長と利点 最大安全速度は 4500 rpm です用途 金属表面加工 錆やスケールの除去

仕様
ブラシの種類 = カップ
固定サイズ = 6mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする