画像準備中

パネル取り付けヒューズホルダ RS PRO 10A, 250V ac

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09557628 品番188-4623
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

conquer ヒューズホルダは、取り外しが簡単で、パネルの識別を容易にするための明確に印刷 / インプリントされた「ヒューズ」の指定、回転防止の安全性を確保するためのキー付き取り付け穴の要件を満たしています。
すべてのヒューズホルダには、配線用の取り付けワッシャとはんだラグが付属しています。

仕様
ヒューズホルダタイプ = 基板実装
ヒューズサイズ = 5 x 20mm
定格電流 = 10A
定格電圧 = 250V ac
インジケータ付 = なし
コンタクト材質 = 銅合金mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする