画像準備中

流出吸収剤 RS PRO ブーム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09557951 品番189-0048
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

RS PRO Chemical Absorbent BoomThe RS PRO chemical boom has a size of 13cm x 3m (L x W). It is ideal for spills involving aggressive chemicals (acids and alkalis) either inside or outside. Its outer nylon netting has high tensile strength for containing spills on hard surfaces. This boom is linked together to extend the area of containment.Features and Benefits Suitable for use on larger spills 30L absorbent capacityCertifications ANSI/ESD S20.20: 2014 BS EN 61340-5-1: 2007

仕様
種類 = ブーム
用途 = 化学薬品
吸収容量 = 30L
内容量 = 1
商標名 = RS PRO
色 = 黄
材質 = セルロース
重さ = 3.1
寸法 = 1300 x 3000mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする