RS Pro 円筒型防振RS Pro オス オス円筒型防振マウントは、ねじサイズが M3 で、寸法が mm 8 mm (直径 高さ)です。
このスタッド取り付けは、天然ゴムと亜鉛めっき軟鋼製です。
ゴム硬度は 60ShoreA です。
注: ねじの深さ はねじサイズと同じです。
つまり、 M3 スタッドの深さは mm B )のメス金属製固定具です。
特長と利点シンプルでコスト効率に優れている 圧縮荷重: 4.4kg 最大せん断荷重: 1.5 kg認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007