RS Pro ペデスタルRS Pro ペデスタル取り付け具は、 M10 のねじサイズが 92 mm 45 mm (直径 高さ)です。
ゴム製部品を採用したキャプティブフランジマウントで、せん断方向と圧縮方向の両方にかかる負荷を減衰させて、装置の振動を最大限遮断できるように設計されています。
ゴム硬度は 60ShoreA です。
特長と利点圧縮たわみ :4 mm 600 kg コンパクトなデザインで、内蔵のバンプとリバウンド制御機能により、輸送中の機器の動きを制御します ドーム型の金属キャップは、油や燃料の汚れの飛沫からエラストマを保護します 圧縮設計と金属キャップは、ばねマウントと比較して空気伝搬騒音を効果的に排除します 厚いベースフランジメタルで強度が向上しています 高さの低い非脱落型マウントで、 40kg から 5000kg の荷重をかけることができます用途固定式および可動式発電機 ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワ 鉄道装備部品 船舶用エンジン(スラスト荷重なし)およびギアボックス 電子制御パネル認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007