(1件のレビュー)内容量1台注文コード09559787品番HFM-15R-80-T15W
参考基準価格(税別)¥20,300販売価格(税込)¥21,978販売価格(税別)
出力(kW)0.015電源三相電圧(V)380/400/400/440減速比80周波数(Hz)50/50/60/60軸の形状キー溝付き軸取付方式フランジ取付ブレーキ有無なし使用環境屋内回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])18.8/22.5安全率1.0種類インダクションモーター定格電流(A)0.11出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])18.8/22.5RoHS指令(10物質対応)対応定格回転速度(r.p.m)1400出力軸方向(入力側から見た場合)右側許容慣性モーメント(kg・m2)0.0001出力軸許容トルク(N・m[kgf・m])(50/60Hz)5[0.51]/5[0.51]出力軸許容 O.H.L(N[kgf])980[100]実減速比1/82