RS PRO テストプローブ, 黒 , 赤

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09560778品番191-7880
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

標準のシュラウドなし 4 mm プラグへの接続用のテストプローブ定格 1 kV CAT III です。

仕様
定格電圧 = 1kV
色 = 黒 , 赤
チップサイズ = 3.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする