RS PRO バナナプラグ オス 黒 , 赤

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09560821品番191-7887
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

引き込み式 4 mm プラグ P14XASR 赤色 1 x B

仕様
色 = 黒 , 赤
オス/メス = オス
定格電圧 = 1000V
定格電流 = 10A
コンタクト仕上げ = ニッケル
長さ = 46.5mm
タイプ = バナナプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする