画像準備中

RS PRO あり 帯電防止リストバンド ESD接地用リストストラップ&コードセット バナナプラグ - ワニクリップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09562221 品番192-3678
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

RS Pro 帯電防止 ESD 接地リストストラップ及びコードセット メーカー独自のブランド RS PRO 1.5 コードが付いた帯電防止 ESD (静電放電)接地用リストストラップのご紹介です。
このリストストラップは、金属製の電気部品やコンピュータなどのデバイスを扱う場合の接地に最適な、高品質で信頼性の高い安全なリストストラップです。
グラフィックカードなどの繊細な電気部品を扱う場合は、静電気による損傷を防止するために、必ず自分自身とコンポーネントを製品化してください。
静電気防止用ストラップを手首に、コードを電気部品に取り付けることで、余分な静電荷を瞬時に除去し、静電気による損傷から身体や電気部品を保護します。
この調整可能なリストストラップは、手首の形状又はサイズに適合するように設計されており、 10 Ω の抵抗を備えています。
このストラップは、柔軟で柔らかい布製のため、使用時に快適です。
内側に金属製のクリップが付いており、皮膚にしっかり SIT します。
1.5 の Coil タイプのコードは、一方の端にクリップが付いており、ストラップに簡単に装着できます。
もう一方の端にはワニ口クリップが付いており、目的のコンポーネントにしっかりと固定されます。
特長と利点 ?静電気から保護します ?抵抗: 10K (リストストラップ) ?抵抗: m 、 10 (コード) 1.5 のコードで柔軟性を実現 ?あらゆるサイズの手首に適合するように調整可能なリストストラップ 用途 帯電防止リストストラップは、コンピュータなどの電気コンポーネントやデバイスを扱う際に不可欠なアクセサリで、 ESD のリスクを排除し、作業者と作業中のコンポーネントを保護します。
帯電防止リストストラップには、多くの場合、長さとタイプの異なる取り付け可能なコードが付属しています。
デバイスとコンポーネントを接続するには、ワニ口クリップタイプのアタッチメントが付いています。
よくある質問 静電気からの保護 抵抗: 10K (リストストラップ) リード抵抗: m 10 (コード) 付属コード:はい スタッドサイズ: 10mm リストストラップサイズ:調整可能 コード長: 1.3 再利用可能 使い捨て型:再利用可能 コードスタイル コイル コードの色:黒 バンドの色:黒 単線 二線:単線 バンド材料 生地 コードの長さはいくつですか? Coil タイプのコードは長さ 1.5 です。
ストラップは調節できますか? この帯電防止リストストラップは、調整可能なクリップを備えた伸縮性のある素材で製造されており、ストラップをサイズの制限なしにフィットするように調整できます。
帯電防止リストストラップとコードは何に使用しますか? 静電気防止用リストストラップとコードは、静電放電( ESD )によるユーザーの負傷や繊細な電気部品の損傷のリスクを排除するために使用します。
これにより、人体をアースし、使用者とコンポーネントの電圧差をバランスアウトできます。

仕様
アクセサリタイプ = ESD接地用リストストラップ&コードセット
コネクタタイプ = 10 mmソケット、10 mmスタッド
終端タイプ = バナナプラグ - ワニクリップ
EN61340-5-1に適合 = あり
コード長 = 1.3m
抵抗 = 1mΩ
バンド素材 = 布mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストラップ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする