画像準備中

RS PRO ソケット ビットソケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09563411 品番192-3806
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

RS Pro 1/2 インチドライブ Torx ビットソケット ショート. RS PRO RS Pro ブランドの 1/2 インチドライブ Torx ソケットビットは、レンチや 1/2 インチドライブの駆動工具で使用するように設計された、高品質で信頼性の高いショート Torx ビットソケットのセレクションです。
Torx ビットは、クロムバナジウムモリブデン製で、ソケットに固定されています。
これは、高い水準でさまざまな作業に使用できる強力で信頼性の高いレンチソケットアクセサリです。
このソケットはクロムバナジウム製で、さまざまな作業環境で広範な使用に耐えられる Durable ソケットです。
また、ミラークロム仕上げで、スタイリッシュでプロフェッショナルな外観を実現すると同時に、優れた耐腐食性を備えています。
RS Pro 1/2 インチ Torx ソケットビットは、さまざまなサイズを取り揃えており、あらゆるソケットセットに優れた品揃えを提供しています。
Torx ヘッドのねじを手で締め付けたり緩めたりする必要がある用途に最適です。
Torx ビットの短い設計により、ねじヘッド内にしっかりと収まります。
グリップとトルクが向上するため、迅速かつ簡単に精密な作業が可能になります。
特長と利点. T20 から T60 まで、さまざまなサイズをご用意しています クロムバナジウムスチール製で、強度と耐久性が強化されています ミラークロム仕上げで、耐腐食性を備えたプロフェッショナルな外観を実現 幅広い用途に適しています Torx ビットヘッドにより、トルクスねじヘッドで確実なグリップとトルクを実現 1/2 インチドライブレンチに最適. 用途. ソケットビットとソケットアクセサリは、汎用性が高く、新しい高価な工具を購入する必要がありません。
このため、さまざまな用途で使用する必要がある工具が必要な場合に、このようなアクセサリはコスト効果の高いソリューションになります。
交換可能な Torx ビットは、各種サイズの Torx ドライバを追加購入することなく、レンチの潜在的な使用を最大限に可能にします。
Torx ソケット及びソケットアクセサリは、以下のような幅広い用途で一般的に使用されます。
機械 自動車 建設 工学 DIY メンテナンス及び修理. よくある質問. Torx ドライバではなく、ソケットレンチと Torx ソケットビットを使用する理由. 同様の用途に使用できますが、ソケットとレンチを使用することには多くの利点があります。
交換可能なソケットを使用することで、さまざまなサイズの留め具で作業するために必要なレンチが つだけになり、時間とコストの両方を節約できます。
また、 ポイントヘッドにより、各ポイントと固定具に確実かつ確実に接続し、高トルクで強力なグリップを実現します。
レンチとソケットビットの組み合わせにより、非常に汎用性の高い手動工具となっており、幅広い用途で使用できます。
どのようなサイズがありますか?. RS Pro Torx ソケットビットは、 1923798 1923798 -1/2 インチ DR TORX ソケットビット T20 1923799 1923799 -1/2 インチ DR TORX ソケット、ビット T25 1923800 1923800 -1/2 インチ DR.TORX ソケット BIT T27 1923801 1923801 -1/2 インチ DR TORX ソケット BITT30 1923804 1923804 -1/2 インチ DR TORX ソケットビット T40 1923806 1923806 -1/2 インチ DR TORX ソケット BIT-T45 1923808 1923808 -1/2 インチ DR TORX ソケット BIT-T50 1923810 1923810 -1/2 インチ DR TORX ソケット BIT-T55 1923811 1923811 -1/2 インチ DR TORX ソケット BIT-T60. ソケットビットの全長は?. このシリーズの RS Pro Torx ソケットビットの全長は 55 mm です。

仕様
ドライブサイズ = 1/2インチ
ソケットタイプ = ビットソケット
ソケットヘッドタイプ = Torxビット
ビットサイズ = T45
ビット長さ = 17
仕上げ = クロム
全体長さ = 55 mm
材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼
ドライブ種類 = 正方型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする