画像準備中

RS PRO ソケット ビットソケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09563438 品番192-3809
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

RS Pro 1/2 インチドライブ Torx ビットソケット、ロング. RS PRO RS Pro ブランドの 1/2 インチドライブ Torx ソケットビットをご紹介します。
これは、レンチや 1/2 インチドライブの駆動工具で使用するように設計された、高品質で信頼性の高い各種ロング Torx ビットソケットです。
Torx ビットは、クロムバナジウムモリブデン製で、ソケットに固定されています。
これは、高い水準でさまざまな作業に使用できる強力で信頼性の高いレンチソケットアクセサリです。
このソケットはクロムバナジウム製で、さまざまな作業環境で広範な使用に耐えられる Durable ソケットです。
また、ミラークロム仕上げで、スタイリッシュでプロフェッショナルな外観を実現すると同時に、優れた耐腐食性を備えています。
RS Pro 1/2 インチ Torx ソケットビットは、さまざまなサイズを取り揃えており、あらゆるソケットセットに優れた品揃えを提供しています。
Torx ヘッドのねじを手で締め付けたり緩めたりする必要がある用途に最適です。
Torx ビットは長い設計で、手の届きにくい場所のねじや埋め込みねじに届き、グリップとトルクを向上させ、すばやく簡単かつ正確に作業することができます。
特長と利点. T30 から T50 まで、さまざまなサイズが用意されています クロムバナジウムスチール製で、強度と耐久性が強化されています ミラークロム仕上げで、耐腐食性を備えたプロフェッショナルな外観を実現 幅広い用途に適しています Torx ビットヘッドにより、トルクスねじヘッドで確実なグリップとトルクを実現 1/2 インチドライブレンチに最適. 用途. ソケットビットとソケットアクセサリは、汎用性が高く、新しい高価な工具を購入する必要がありません。
このため、さまざまな用途で使用する必要がある工具が必要な場合に、このようなアクセサリはコスト効果の高いソリューションになります。
交換可能な Torx ビットは、各種サイズの Torx ドライバを追加購入することなく、レンチの潜在的な使用を最大限に可能にします。
Torx ソケット及びソケットアクセサリは、以下のような幅広い用途で一般的に使用されます。
機械 自動車 建設 工学 DIY メンテナンス及び修理. よくある質問. Torx ドライバではなく、ソケットレンチと Torx ソケットビットを使用する理由. 同様の用途に使用できますが、ソケットとレンチを使用することには多くの利点があります。
交換可能なソケットを使用することで、さまざまなサイズの留め具で作業するために必要なレンチが つだけになり、時間とコストの両方を節約できます。
また、 ポイントヘッドにより、各ポイントと固定具に確実かつ確実に接続し、高トルクで強力なグリップを実現します。
レンチとソケットビットの組み合わせにより、非常に汎用性の高い手動工具となっており、幅広い用途で使用できます。
どのようなサイズがありますか?. RS Pro ロング Torx ソケットビットのサイズは、以下のとおりです。
1923802 1923802 -1/2 インチ DR TORX ソケットビット T30 1923805 1923805 -1/2 インチ DR TORX ソケットビット T40 1923807 1923807 -1/2 インチ DR TORX ソケットビット T45 1923809 1923809 -1/2 インチ DR TORX ソケット T50. ソケットビットの全長は?. このシリーズの RS Pro Torx ソケットビットの全長は 100 mm です。

仕様
ドライブサイズ = 1/2インチ
ソケットタイプ = ビットソケット
ソケットヘッドタイプ = Torxビット
ビットサイズ = T50
ビット長さ = 62
仕上げ = クロム
全体長さ = 100 mm
材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼
ドライブ種類 = 正方型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする