画像準備中

RS PRO ソケット 1/2インチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09563569 品番192-3822
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

RS Pro 1/2 インチスライド式 メーカー独自ブランドの RS PRO 1/2 インチスライド式 ハンドルバーをご紹介します。
この高品質で信頼性の高い手動工具は、ソケットやソケットアクセサリと併用すると、留め具のトルクと圧力を増大させるように設計されています。
このバーはクロムバナジウムスチール製で、 Durable and Long-Leighted Product に対応し、さまざまな作業環境での過酷な使用に耐えることができます。
また、バーはミラークロム仕上げで、スタイリッシュでプロフェッショナルな外観を実現し、同時に優れた耐腐食性を備えています。
このバーにはスライド式 1/2 インチスクエアドライブが付属しており、幅広い 1/2 インチソケットとソケットアクセサリを簡単に取り付けることができます。
非常に汎用性の高い手持ち工具で、 DIY 愛好家やプロの職人工具キットに最適です。
スライドドライブは、バーに沿ってどこにでも配置でき、両手で回転させることで、必要に応じてグリップとトルクを向上させながら、障害物を簡単に回避できます。
特長と利点 ?クロムバナジウムスチール製で、強度と耐久性が強化されています ?ミラークロム仕上げで、耐腐食性を備えたプロフェッショナルな外観を実現 ?幅広い用途に適しています ?ソケットとソケットアクセサリを取り付けるためのスライド式 1/2 インチスクエアドライブ DIN 3122 TS ISO 3315 用途 型ハンドルバー及びソケットアクセサリは、汎用性が高く、新しい高価な工具を購入する必要がありません。
このため、さまざまな用途で使用する必要がある工具が必要な場合に、このようなアクセサリはコスト効果の高いソリューションになります。
エクステンションバーやソケットの最大限の利用が容易になると同時に、丈夫で信頼性の高い手動工具として留め具を締めたり緩めたりするのに使用できます。
ハンドルバー及びソケットアクセサリは、次のような幅広い用途で一般的に使用されています。
?機械 自動車 建設 工学 DIY メンテナンス及び修理 よくある質問 なぜスライド式 型ハンドルを使用するのですか? スライド式の 型ハンドルでは、スパナのようなナットやボルトなどの留め具を締め付けたり緩めたりできますが、スライド式の 型ハンドルは、スライド式ドライブに取り付け可能なソケットやアクセサリを追加することで、非常に汎用性が高くなります。
T 型スライドハンドルバーにより、両手で回転することができ、優れたグリップ性とトルクを発揮します。
ドライブをスライドさせる Ability により、障害物を避けるためにドライブを確実に配置できます。
バーの長さはどのくらいですか? RS Pro 型ハンドルバーの全長は 250 mm です。
この製品はロック式ボールベアリングを備えていますか? RS Pro 1/2 インチスライド式 ハンドルは、ドライブのバーと側面のいずれかの端にあるボールベアリングを備えているため、使用中にドライブとソケット又はアクセサリが所定の位置にロックされたままになります。

仕様
ドライブサイズ = 1/2インチ
タイプ = ハンドル
ドライブ種類 = 正方型
全体長さ = 250 mm
仕上げ = ミラー
材質 = クロームバナジウム鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする