画像準備中

RS PRO パッチン錠 ステンレススチール,133 x 37 x 17mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード09566491 品番192-9626
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

RS Pro スプリング式トグルRS Pro ステンレススチール 304 製スプリング式トグルラッチは、長さが 105 mm 、幅が 37 mm 、奥行きが 17 mm です。
このラッチのベース穴のサイズは mm 、フック穴のサイズは mm です。
キャッチプレートを完備しています。
特長と利点最大耐荷重: 600 N認定 EN 認定

仕様
材質 = ステンレススチール
ラッチタイプ = トグルラッチ
寸法 = 133 x 37 x 17mm
奥行き(深さ) = 17 mm
長さ = 133mm
幅 = 37mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする