画像準備中

RS PRO パッチン錠 ステンレススチール,95 x 34 x 13mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード09566536 品番192-9631
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

RS Pro スプリングトグルロック可能ラッチRS Pro ステンレススチール 304 可変スプリング式トグルロック式ラッチは、長さ 75 mm 、幅 34 mm 、奥行き 13 mm です。
このラッチのベース穴のサイズは mm 、フック穴のサイズは mm 、ロック穴のサイズは mm です。
キャッチプレートを完備しています。
ラッチには、南京錠用の穴があります。
特長と利点最大負荷容量は 500N認定 EN 認定

仕様
材質 = ステンレススチール
ロック可能 = Yes
スプリング・ロード = あり
ラッチタイプ = トグルラッチ
寸法 = 95 x 34 x 13mm
奥行き(深さ) = 13 mm
長さ = 95mm
幅 = 34mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする