曜日別特売

RS PRO パッチン錠 ステンレススチール,94 x 36 x 17mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード09566597品番192-9637
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

RS Pro 可変スプリングラッチRS Pro ステンレススチール 304 製可変スプリング式トグルラッチは、長さ 79 mm 、幅 36 mm 、奥行き 17 mm です。
このラッチのベース穴のサイズは mm 、フック穴のサイズは mm 、ロック穴のサイズは mm です。
キャッチプレートを完備しています。
特長と利点最大負荷容量は 450 です認定 EN 認定

仕様
材質 = ステンレススチール
ロック可能 = Yes
スプリング・ロード = あり
ラッチタイプ = トグルラッチ
寸法 = 94 x 36 x 17mm
奥行き(深さ) = 17 mm
長さ = 94mm
幅 = 36mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする