(1件のレビュー)内容量1台注文コード09567058品番HFM-15L-80-S40
参考基準価格(税別)¥24,900販売価格(税込)¥25,278販売価格(税別)
出力(kW)0.04電源単相電圧(V)100/100減速比80周波数(Hz)50/60軸の形状キー溝付き軸取付方式フランジ取付ブレーキ有無なし使用環境屋内回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])18.8/22.5安全率1.0種類インダクションモーターコンデンサ容量(μF)12定格電流(A)0.67出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])18.8/22.5RoHS指令(10物質対応)対応定格回転速度(r.p.m)1400出力軸方向(入力側から見た場合)左側許容慣性モーメント(kg・m2)0.0001出力軸許容トルク(N・m[kgf・m])(50/60Hz)13.7[1.4]/13.7[1.4]出力軸許容 O.H.L(N[kgf])980[100]実減速比1/82