(1件のレビュー)内容量1台注文コード09567173品番HLM-15L-200-T25W
参考基準価格(税別)¥24,900販売価格(税込)¥25,278販売価格(税別)
出力(kW)0.025電源三相電圧(V)380/400/400/440減速比200周波数(Hz)50/50/60/60軸の形状キー溝付き軸取付方式脚取付ブレーキ有無なし使用環境屋内回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])7.5/9安全率1.0種類インダクションモーター定格電流(A)0.11出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])7.5/9RoHS指令(10物質対応)対応定格回転速度(r.p.m)1350出力軸方向(入力側から見た場合)左側許容慣性モーメント(kg・m2)0.0001出力軸許容トルク(N・m[kgf・m])(50/60Hz)20.6[2.1]/20.6[2.1]出力軸許容 O.H.L(N[kgf])1080[110]実減速比1/205