RS Pro リレー信号RS Pro 280 mW リレー信号は、 極、 4PDT コンタクト構成と Coil 抵抗 89 を備えています。
Coil 電圧は 7.5 、長さは 20.32 mm 、奥行きは 15.24 mm です。
このリレーモジュールには極性付き信号リレーが取り付けられています。
極性セレクタスイッチを使用すると、以前は廃止された非極性リレーを使用していたあらゆるリレー回路に簡単に統合できます。
特長と利点最大スイッチング電圧 AC 250V です 最大スイッチング電圧 DC 220V です 最大スイッチング電力 AC 62.5 VA です 実装タイプは基板実装です