RS Pro ヘビーデューティアルミ合金エンクロージャ 148x108x75 RS Pro の頑丈なヘビーデューティアルミ合金エンクロージャ製品は、産業、制御、機械工学用途に最適なエンクロージャです。
頑丈なエンクロージャは、特に過酷な条件で広範囲の内部電子部品をハウジング及び保護するのに最適です。
エンクロージャは、 IP65 等級のネオプレンガスケット付きのアルミ合金製で、埃や水の侵入から保護する Durable なボックスです。
内部の基板ピラーを使用すると、基板やその他のコンポーネントを簡単に取り付けることができます。
標準でアルミ合金設計になっているほか、ナチュラル仕上げなので、アクセサリや外部コンポーネントへのリンクにより、お客様のニーズに合わせてエンクロージャを簡単にカスタマイズできます。
また、これらの汎用アルミエンクロージャは動作温度範囲が広いため、さまざまな環境での使用に最適です。
特長と利点 .優れた耐久性を提供するアルミニウム合金構造 .タングアンドグルーブ構造で簡単に組み立てられます ふたに埋込型ガスケットシールを組み込み .コンポーネントを簡単に取り付けるための基盤となる基板ピラー 逃げ角を小さくして内部の容積を最大化 . IP65 (付属のネオプレンガスケットを使用)の要件を満たすように設計されており、埃や水の侵入から保護します 用途 このアルミ合金製エンクロージャ製品はヘビーデューティで Durable な設計により、産業及び機械エンジニアリング用途での使用に最適です。
動作温度範囲が広いため、過酷な条件のさまざまな環境での使用に最適です。
アルミ合金エンクロージャは、次のような幅広い用途で使用されています。
電気製品 .ボタンスイッチファンクション . 通信機器 .ネットワークジャンクションボックス .機械および自動化 IP 等級は. IP (侵入保護)レベルは、電気エンクロージャなどの保護材のレベルを、ほこり、ごみ、液体などの固体に対して表します。
1 桁目は物理的な侵入からの保護レベルを示し、 2 桁目は水及びその他の液体からの保護レベルを示します。
IP54 などの低い IP 等級では埃の侵入を限定的に防止でき、 IP78 などの高い IP 等級では、完全な防塵保護に加えて、連続レベルの保護性能を発揮します。
このエンクロージャは IP65 保護等級で、埃や水の侵入から保護します。
このエンクロージャを屋外で使用できますか. はい、このエンクロージャは屋外環境で使用できます。
シールが良好な状態にあることを確認するため、定期的に特別な注意とメンテナンスを行う必要があります。
アルミ合金の利点 アルミ合金はヘビーデューティで Durable な素材で、熱効率、防火、耐腐食性などさまざまな利点があり、さまざまなプロジェクトで使用できる汎用性の高い素材です。
どのようなサイズがありますか. (1947617:) 1947617: RS Pro ヘビーデューティアルミ合金エンクロージャ 115 x 65 x 55 (1947618 :) 1947618 : RS Pro ヘビーデューティアルミ合金エンクロージャ 148x108x75