画像準備中

RS PRO 南京錠 真鍮 赤

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09570490 品番195-8252
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

RS Pro の赤色プラスチックコーティング黄銅製南京錠は、ボディ幅が 40 mm です。
本体とシャックルは純黄銅製です。
高い耐腐食性 スパーク防止特性 さびが付かない

仕様
ロックタイプ = キー
シャックル径 = 6mm
シャックル長さ = 22mm
Bluetooth = なし
風雨耐性 = なし
材質 = 真鍮
色 = 赤
ボディ幅 = 40mm
内容量 = 1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする