画像準備中

RS PRO プラスチック配管継手 90° ナックルベンド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09570867 品番196-0544
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

RS Pro ユニバーサル 90 ° ナックルベンド 32 特長と利点: 汎用用途他のメーカーの廃棄物システムに接続しますすばやく簡単に取り付け可能1個入りパック 認証と認定: CEマーク付きEN 274

仕様
接続種類 = ナックルベンド
嵌合方向 = 90°
互換性 パイプサイズ = 32mm
色 = 白

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする