画像準備中

RS PRO 南京錠 亜鉛合金 Black

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09571585 品番196-3963
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

RS Pro のヘビーデューティコンビネーション南京錠は、硬化処理されたダブルボルト止めシャックルを使用しており、リタラブルの高い耐腐食性も備えています。
色は黒で、使用されているスチール亜鉛素材です。
10 、 000 通りの組み合わせを簡単に設定可能 Durable で屋外での使用に適しています

仕様
ロックタイプ = コンビネーション南京錠
シャックル径 = 8mm
シャックル長さ = 32mm
Bluetooth = なし
風雨耐性 = なし
材質 = 亜鉛合金
色 = Black
ボディ幅 = 55mm
内容量 = 1
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする