画像準備中

RS PRO 組み合わせ南京錠 アルミニウム グレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09571619 品番196-3966
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

RS Pro の安全南京錠は、陽極酸化コーティングが施された純アルミ製ボディを備え、リセット可能なコードも備えています。
色はグレーで、使用済みのアルミスチール材です。
安全ロックアウト用途に適しています

仕様
ロックタイプ = コンビネーション南京錠
シャックル径 = 3mm
シャックル長さ = 21mm
Bluetooth = なし
風雨耐性 = なし
材質 = アルミニウム
色 = グレー
ボディ幅 = 23mm
内容量 = 1
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする