曜日別特売
CL-380-130-0 自在ホーキ30cm5本セット テラモト 09573505

CL-380-130-0 自在ホーキ30cm5本セット テラモト 09573505
CL-380-130-0 自在ホーキ30cm5本セット テラモト 09573505
CL-380-130-0 自在ホーキ30cm5本セット テラモト 09573505

自在ホーキ30cm5本セット

(5件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(5本)注文コード09573505品番CL-380-130-0
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

完成品なので到着後すぐに使用できます。
パーム配合のため掃きやすく、細かなホコリもキレイに掃ける業務用フロアホーキです。
柄が180度自在に曲がって毛先は床面にフィットします。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
学校、工場、店舗、オフィスや通路、階段などのお掃除に最適です。
各種タイル、フローリングなどの床清掃にご使用ください。
材質
頭:天然木、スチールにクロメートメッキ
毛:ポリエステル60%(再生樹脂)、黒パーム20%、馬毛20%
柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜
種類自在ホウキ全長(mm)1340トラスコ品番297-2298毛丈(mm)約40柄径(Φ)22.2ブラシ幅(mm)300商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09573505
2019-02-12
用途: 洋菓子製造後の床掃除
卸売・小売業

床に粉が散乱する為、粉を綺麗に掃除できるホウキを探していました。
5本セットでしたので、1本お試しでとも考えましたが、
他の場所も掃除をするのでセットで購入をしました。
今までは塵取りに入れるまでに何度履いても粉が残っていたり
していましたが、ストレスなく使用でき綺麗になりました。
絶対にオススメの商品です。

対象商品 : 09573505
2018-10-22
用途: 倉庫内清掃
イスカルジャパン株式会社卸売・小売業

新品なので最初は使いにくいですが、使用する毎に柔らかくなると思います。

対象商品 : 09573505
2015-02-18
用途: 工場内床清掃
製造業

細かい粉ぼこり、わたぼこりがよく取れます。16年間継続して使用中です。柄が丈夫なのも良いです。

対象商品 : 09573505
2015-03-30
用途: 床面清掃

入荷時から束で毛が抜ける。
柄とブラシ部の止め蝶ネジが手で回らないし、共回り止めが機能せず。

対象商品 : 09573505
2015-10-14
用途: 清掃

問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする