自在ホーキ45cm3本セット

(29件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3本) 注文コード09573514 品番CL-380-145-0
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

完成品なので到着後すぐに使用できます。
パーム配合のため掃きやすく、細かなホコリもキレイに掃ける業務用フロアホーキです。
柄が180度自在に曲がって毛先は床面にフィットします。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
学校、工場、店舗、オフィスや通路、階段などのお掃除に最適です。
各種タイル、フローリングなどの床清掃にご使用ください。
材質
頭:天然木、スチールにクロメートメッキ
毛:ポリエステル60%(再生樹脂)、黒パーム20%、馬毛20%
柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜
種類自在ホウキ 全長(mm)1340 トラスコ品番297-2301 毛丈(mm)約40 柄径(Φ)22.2 ブラシ幅(mm)450 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:232

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09573514
2024-01-24
用途:
工場内の清掃
製造業

今迄はホームセンターなどで年末に一年使用したほうきの補充等に購入していたのですが、
とてもお買い得に、さらに丈夫な品物を購入でき、とても満足しています。

対象商品:
09573514
2024-04-16
用途:
工場内清掃
製造業

安価なので助かっています。若干毛の開きが早いような気もしますが、毛のコシもある程度あり、満足しています。

対象商品:
09573514
2023-09-20
用途:
サンダー掛け時
製造業

細かい鉄粉もきれいに取れて、運びも滑らか。持ち手がしっかりしていて使いやすい。3本セットはお得感がある。

対象商品:
09573514
2022-07-21
用途:
作業後の床清掃
日高工業 株式会社 様

3本セットという所が、非常に良い本数です。又リピートするでしょう。

対象商品:
09573514
2021-06-06
用途:
フロアーの清掃
その他業種

3部屋あった和室(畳敷)床暖にし、フロアーにしました。昔から使っていた和箒が坊主の世になったので、ブラシ箒にしました。サイズも大きすぎず軽くて重宝。

対象商品:
09573514
2020-03-09
用途:
土足で入所する板張りの床を掃除するのに使用
医療・福祉・介護関連業

特に壁際や柱の周りなど、掃除機では抜けてしまうところに簡単に使えて重宝しています。箒と違い、ゴミが散らばりません。

対象商品:
09573514
2019-12-12
用途:
毎朝工場内の清掃

長年使用しておりますが細かいゴミも一掃でとても良いです。

対象商品:
09573514
2020-02-29
用途:
工場内清掃
製造業

とても良い商品です。リピートしています。毛先の持ちも良いです。
バラで買えるともっと嬉しいですが。。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする