自在ホーキ60cm3本セット

(6件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3本) 注文コード09573523 品番CL-381-030-0
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥7,450 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

完成品なので到着後すぐに使用できます。
パーム配合のため掃きやすく、細かなホコリもキレイに掃ける業務用フロアホーキです。
柄が180度自在に曲がって毛先は床面にフィットします。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
学校、工場、店舗、オフィスや通路、階段などのお掃除に最適です。
各種タイル、フローリングなどの床清掃にご使用ください。
材質
頭:天然木、スチールにクロメートメッキ
毛:ポリエステル60%(再生樹脂)、黒パーム20%、馬毛20%
柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜
種類自在ホウキ 全長(mm)1340 毛丈(mm)約40 柄径(Φ)22.2 ブラシ幅(mm)600 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:232

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-26
用途:
清掃作業時
製造業

時短ん清掃箇所が広い為60p幅の放棄は必須です。店舗では販売していいお店が多いので助かります。

対象商品:
09573523
2019-12-12
用途:
職場の清掃用

いつもは30センチ巾の物を購入していましたが、職場の清掃範囲が広いため楽に時短で清掃できるよう試しに購入してみましたが、大正解でした!

1人が参考にしています
対象商品:
09573523
2018-12-13
用途:
工場内の清掃
製造業

いつもほうきの購入時には柄が木製のを選ぶのですが、強度が強そうでしたので試しに購入しました。
しっかりした柄でしたので従業員も家で使用したいと人気でした。

対象商品:
09573523
2016-07-05
用途:
清掃作業

幅が広めなものを希望していたので都合良く使用しています。

対象商品:
09573523
2015-07-22
用途:
屋外の掃除に

スクラップ回収業です。
ヤードの掃き掃除に重宝します。
今のところ、値段相応、後は耐久性がどのくらいなのかなってところですね。

対象商品:
09573523
2014-08-31
用途:
会社構内の清掃

幅もひろくけもしっかりしておりつかいやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする