画像準備中

キャスター RS PRO タイヤ材 PUR, 取付けプレートサイズ 100 x 80mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09576336 品番196-5166
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

RS PRO 11

仕様
ホイール径 = 100mm
許容荷重 = 110kg
取り付けタイプ = プレート
ストッパ = なし
全体の高さ = 122mm
ホイール幅 = 30mm
回転 = スイベル
車輪材質 = ポリウレタン
中心固定 = 80 x 60mm
固定プレート寸法 = 100 x 80mm
取付穴の数 = 4
固定穴サイズ = 8.4mm
重量クラス = ミディアムデューティ
軸受タイプ = シングルボールレース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする