CS-02 カーシャンプー用スポンジ ワコー 09576375

CS-02 カーシャンプー用スポンジ ワコー 09576375
CS-02 カーシャンプー用スポンジ ワコー 09576375
CS-02 カーシャンプー用スポンジ ワコー 09576375

カーシャンプー用スポンジ

(20件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
質量(g)25
内容量1個注文コード09576375品番CS-02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

泡立ちよくソフトでボディに優しい海綿状スポンジ。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
ミニバン・大型車・RV車にも最適。
材質ポリウレタンフォーム耐熱温度(℃)約70摘要・用途ワイドに洗えるビッグサイズ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)109×221×55質量(g)25危険物の類別非危険物適合用途洗車
注意
※必ずスポンジに水を含ませた状態で使用して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09576375
2024-04-08
用途: 洗車時

サイズ・ソフト感が丁度良く、使い易くリピートしています。

対象商品 : 09576375
2023-12-04
用途: 車の洗車用に
株式会社バルコムモータース

使いやすい大きさでモノタロウブランドのスポンジより耐久性があるので良いです。

対象商品 : 09576375
2022-05-29
用途: 洗車
サービス業

手になじみやすく使いやすい。
安心の国内製造で品質もよい。
耐久性も問題なし。

対象商品 : 09600035
2022-08-18
用途: 洗車用
株式会社アグル自動車・二輪車・自転車関連業

思ってたよりしっかりしてるので劣化は遅そうです。その代わり泡立ちがそれほどでもないかも…。真ん中に凹み等があればもっと泡立ちが良いかもです。

対象商品 : 09600035
2022-01-04
用途: 洗車

一緒に購入したカーシャンプーで洗車時に使用しました。
大きさも硬さもほどほどでよかったです

対象商品 : 09576375
2019-10-26
用途: 洗車に使用
有限会社ツヅミ塗料商会卸売・小売業

なかなかいいですね。
よく洗えます。
他店で、これ以上の金額で買うのが馬鹿みたいです。

対象商品 : 09600035
2019-11-28
用途: 洗車作業用
自動車・二輪車・自転車関連業

特に不満はないが、L版のほうが使いやすく、次回はL版を注文予定。

対象商品 : 09576375
2018-06-30
用途: 展示車の洗車
自動車・二輪車・自転車関連業

普通の洗車スポンジでした。値段が安いのがなによりです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする