RS Pro フロアマーキングテープ、ブラック / イエロー RS Pro フロアマーキングテープをご紹介します。
警告テープとしての使用や危険区域や装置のマーキングに最適で、倉庫、工場、医療環境などでの事故を防止するのにも最適です。
このタイプの黒色と黄色のテープは、潜在的な危険を示すため、広く認知されており、ヘビーデューティ設計により、さまざまな用途や環境に使用できます。
このテープは、非導電性の強力な感圧接着剤で裏打ちされているので、ほとんどの面や材質に対してすばやく強力な粘着力を発揮し、最高の性能を発揮します。
特長と利点: この RS Pro 警告 / フロアマーキングテープは、一般的なインジケータや潜在的な危険又は警告の識別子として、ほとんどの環境や用途に最適です 可塑化 PVC フィルムコーティングが施された設計で、特に人の出入りが多い場所で、最高の耐久性、性能、耐摩耗性を確保します さらに、感圧性でほとんどの表面や材質に優れた瞬間接着性を発揮する非導電性アクリル系粘着剤の背面を備えています 柔軟性の高いテープは、曲面や凹凸のある面でも使いやすくなっています テープには耐水性と耐紫外線性があるため、屋内及び屋外用途に適しています。
また、長期間にわたって鮮やかな色を維持し、長期間にわたり高品質を維持します このテープは手又はフロアアプリケータに貼り付けて使用することができ、簡単に剥がせる特性を備えているため、すばやく取り付けることができます 人通りが少なめの場所でのマーキング用途に最適 用途: レーンマーキングテープ(別名フロアマーキング又は警告テープ)は、通常、明るく、非常に視認性が高く、広く識別可能な色で構成されています。
これは、病院、工場、倉庫などの環境に最適な、すばやく簡単に Visual やすい方法でさまざまなメッセージを示すことができます。
一般的に、このタイプのテープには、非常に耐久性に優れ、耐摩耗性に優れたスーパー接着剤などの特長があり、さまざまな分野や表面材質で使用できます。
このため、剥がしたり、使用頻度の高い環境で剥がしたりするのが簡単にはなりません。
レーンマーキングテープの一般的な用途: 通路のフロアマーキング 機器の手を挟みやすい箇所のマーキング 流出箇所周囲の一時的なフロアマーキング 安全マーキング RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。