RS PRO テストプローブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09587089品番199-9854
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
仕様RS Pro のシャープスパイクテストプローブ、 1000 CAT III RS Pro のこの鋭いスパイクテストプローブペアは、電気テストを実行するデジタルマルチメータでの使用に最適です。このセットは、定格 1000 CAT III の赤色及び鋭利なスパイクプローブで構成されていますこのプローブの背面には mm ソケットがあり、すべての標準 mm テストリードプラグに対応しています。RS Pro のこの一対のテストプローブは、鋭いスパイク先端を備えており、錆、腐食、その他の障壁を傷付けたり貫通したりするのに最適です。このプローブは、さまざまな計測器の用途でほとんどのデジタルマルチメータに対応しています。 特長と利点 赤と黒の鋭いスパイクテストプローブ 1 錆や腐食を貫通する用途に最適です 使用時の優れた保護性能 デジタルマルチメータとの併用に最適です 電圧: 1000 CAT III の安全等級 用途 テストプローブは、デジタルマルチメータなどのデバイスを追加することで、電圧回路とエネルギー回路を安全かつ効果的にテストできるようにする、電気テスト及び測定用途の重要なコンポーネントです。鋭いスパイクテストプローブは、錆びや腐食で覆われている場所で使用するのに最適です。鋭いスパイクがあれば、その場所をプローブが貫通できます。一般的に、次のような人々が電気計測器の用途で使用しています。 電気技術者 技術エンジニア 電気工事請負業者 スーパーバイザをテストします よくある質問 テストリードは付属していますか? いいえ、このプローブにはテストリードは付属していません。 どのようなテストリードプラグと互換性がありますか? このロングリーチプローブは、 mm テストリードプラグに対応しています。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする