RS Pro ガラス繊維製トゥキャップ(黒)安全ブーツ RS Pro のガラス繊維製トゥキャップ安全ブーツは、保護靴を必要とする環境での使用に最適な、高品質 100 非金属製安全ブーツのシリーズです。
この軽量で快適なブーツは、撥水性の滑らかな黒色を備え、ガラス繊維製の保護トゥキャップが付いており、水や物理的な衝撃からしっかり保護します。
保護性能を高めるために、このブーツは、踏み抜き防止複合材製 Flexi-ミ ッドソールを備え、下から突き刺される鋭利な危険物から足を保護します。
RS Pro 黒色安全ブーツは、衝撃吸収 PU アウトソール、抗疲労 EVA フットベッドなど、専門的な快適素材を使用して開発されており、作業日中快適性を維持しながら保護を維持します。
特長と利点 実用的な黒色の防水設計 落下物からつま先を保護するガラス繊維製の保護トゥキャップです 複合材製踏み抜き防止フレキシブルミッドソールにより、下から鋭い物体を貫通するのを防止 湿気を吸収する通気性のあるメッシュ生地のライニングで足を保護します 換気が良好です 衝撃吸収 層 EVA ニトリルゴム製アウトソール 疲労防止 EVA フットベッドにより、全体で最大限の快適性を維持します 用途 トレーナやブーツなどの非金属製の安全靴は、安全ブーツ又は靴を必要とする場所の保護靴に適した軽量で汎用性の高いソリューションで、快適性と安全性を兼ね備えています。
安全靴 ブーツは、日常の摩耗に十分な快適 Durable であると同時に保護を維持するように設計されています。
安全ブーツは、合成素材製トゥキャップ又はスチール製トゥキャップのいずれかを使用しており、他にも快適性と保護性能を向上させる幅広い機能を備えています。
安全ブーツは、次のような場所で使用するのに最適です。
構造 倉庫 分配 造園 農業 認定 EN ISO 20345:2011 S3 SRC よくある質問 どのようなサイズがありますか? RS Pro 黒色ガラス繊維製先芯安全ブーツは、次のサイズを用意して (2011570) 2011570 英国サイズ (2011571) 2011571 ?英国サイズ (2011572) 2011572 英国サイズ (2011573 -) 2011573 英国サイズ (2011574 -) 2011574 英国サイズ (2011575) 2011575 英国サイズ (2011576) 2011576 ?英国サイズ (2011577) 2011577 英国サイズ 10 (2011578) 2011578 ?英国サイズ 11 (2011580) 2011580 ?英国サイズ 12 ブーツの安全等級は何ですか? これらのブーツは S3 の安全等級を備え、最大 200 ジュールの衝撃に対する基本的な耐性を備えています。
さらに、ブーツは静電気防止特性、耐油性、密閉されたエネルギー吸収性修復面積、貫通抵抗を備えています。
ブーツも防水性があり、滑り止め加工された靴底を備えているので、荒れた面でもしっかりとグリップして制御できます。
ブーツの滑り止めの評価は何ですか? ブーツの滑り定格は SRC で、 SRA 及び SRB の両方の条件でテスト済みであることを確認しています。