RS Pro プレミアム ESD 安全 Brogue (黒 RS Pro のプレミアム ESD 安全ブローグ製品です。
ESD 保護靴は、 ESD 規格に準拠した保護靴を必要とする環境での使用に最適な高品質 ESD 安全靴です。
軽量安全 Brogue 靴は、撥水性の滑らかな黒色レザー素材と衝撃吸収デュアル密度の PU アウトソールを備えたスタイリッシュなデザインで、保護性能を強化するスチール製トゥキャップを備えています。
RS Pro ESD 規格安全保護ブローグは、複合材製踏み抜き防止 Flexi-ミ ッドソールも備えており、鋭い危険物の侵入を防止し、抗疲労 EVA フットベッドと組み合わせて、 日中快適性を維持します。
RS Pro ESD 黒色安全 Brogue は、スタイルと保護を兼ね備えており、汎用性が高く、さまざまな環境での使用に適しています。
特長と利点 スタイリッシュながら実用的なデザイン 撥水性の滑らかな黒色レザーで水の浸入を防ぎます 保護スチール製トゥキャップと複合材製踏み抜き防止 Flexi ミッドソールで、優れた保護性能を発揮します 吸湿性のある通気性のあるメッシュ生地を使用し、通気性を確保しています 維持されます 衝撃吸収性のある 層 PU アウトソール 疲労防止 EVA フットベッドにより、快適さを維持します 用途 靴やブーツなどの ESD 安全靴は、 ESD 安全ブーツ又は靴を必要とする場所の保護靴に適した軽量で汎用性の高いソリューションで、快適性と安全性を兼ね備えています。
安全靴 ブーツ ESD 規格は、静電気や静電気の蓄積から保護すると同時に、日常の摩耗に十分な快適性と耐久 Durable を維持するように設計されています。
ESD 安全靴(又は帯電防止靴)は、保護トゥキャップ付きで提供され、他にも快適性と保護機能を向上させるさまざまな機能を備えています。
ESD 安全靴は、次のような場所での作業に最適です。
燃料工場 作業場 電気通信 航空宇宙 製造 電気エンジニアリング 認定 EN ISO20345 2011 S3 SRC ESD EN61340-5-1 2018 よくある質問 どのようなサイズがありますか? (2011593) 2011593 ?英国サイズ (2011594) 2011594 ?英国サイズ (2011595 ?) 2011595 英国サイズ (2011596) 2011596 ?英国サイズ (2011597) 2011597 ?英国サイズ 10 (2011598) 2011598 ?英国サイズ 11 (2011599) 2011599 ?英国サイズ 12 ESD 安全とは何ですか? ESD (静電散逸)安全性により、この靴は静電気や静電気が発生する可能性のある環境での着用に適しています。
このような環境では、 ESD 安全靴 ブーツが不可欠で、スパークの点火のリスクを防止します。
靴の安全等級は? S3 及び ESD 規格に適合し、 200 ジュールの衝撃に対する耐性を備えています。
さらに、帯電防止性、耐油性、密閉されたエネルギー吸収性修復領域、耐浸透性を備えています。
また、防水性のある靴で、甲の滑り止めが施されているため、粗面でのグリップと操作性に優れています。
靴の滑りの評価は何であるか。
ブーツの滑り定格は SRC で、 SRA 及び SRB の両方の条件でテスト済みであることを確認しています。