画像準備中

RS PRO ビーカー,250ml

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09589916 品番201-2430
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

RS Pro PTFE ビーカーは、 250 ml です RS Pro の高品質で堅牢なビーカー製品は、液体や化学薬品の保管や混合が必要な用途に最適です。
ビーカーは、しっかりとした非多孔性の構造が採用されています。
PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)製で、滑らかで本格的な仕上げが施されています。
成形スパウトは、液体や化学薬品を安全に注水でき、流出物や負傷の可能性を最小限に抑えます。
ビーカーは、平らなベースが付いており、ベンチトップ又は棚に保管できます。
また、安定性と安全性を維持できます。
この RS Pro ビーカー製品は、最高 260 C の温度に耐えられるため、さまざまな用途で使用できる非常に汎用性が高くなっています。
特長と利点 さまざまなサイズを用意 260 C までの幅広い動作温度に対応できます 硬質で非多孔性の構造で、表面は滑らかです 液体や化学薬品を安全に注水できる成形スパウト 溶融アルカリ金属及びフッ素を除く、すべての化学薬品に対する耐性 白金の効率的な代替品 オートクレーブ対応なので、オートクレーブ装置での安全な洗浄や滅菌が可能です 用途 ビーカーは、さまざまな液体や化学物質の保管、ミキシング、測定を行うラボで一般的に使用される容器の一種です。
このコンテナはシンプルな構造で、ビーカーの TOP によく形成されているスパウトから液体を簡単に吹き付けることができます。
ビーカーは、テストチューブやピペットなどの他のタイプのラボ用機器と併用する傾向があり、次のような環境でよく使用されます。
研究所 教育用 研究 医療 規格 食品安全性( EU FDA CFR 21 177 BSE/TSE フリー 手が届きにくい ラテックス USP クラス VI グレード PTFE よくある質問 これはオートクレーブ可能ですか? はい。
RS Pro ビーカーはオートクレーブ可能で、オートクレーブ装置で洗浄及び滅菌が可能です。
PTFE の利点は何ですか? PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)は、非常に汎用性が高く堅牢なタイプのプラスチックで、優れた耐薬品性と使用温度範囲を提供します。
PTFE は、高い電気抵抗性と非粘着性も備えています。
どのようなサイズがありますか? 25mL ビーカー( 2012428 - 2012428 100 ml ビーカー( 2012429 - 2012429 250mL ビーカー( 2012430 - 2012430 500 ml ビーカー( 2012431 - 2012431

仕様
プロダクトタイプ = ビーカー
素材 = PTFE
容量 = 250ml
目盛 = なし
寸法 = 97 x 66mm
直径 = 250mm
長さ = 97mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする