RS PRO静電気防止ホイール、ゴムタイヤ付き. 電子機器を保護し、繊細な場所でのトロリーの使用を可能にするために設計された頑丈で耐久性の高い静電気防止ホイールです。
. ゴムタイヤを装備したこの静電気防止ホイールは、内外のさまざまな表面で使用できるほどの堅牢性を備えていますが、誤った衝撃で壁や廊下を損傷しないほどの柔らかさを備えています。
. 耐摩耗性に優れたコスト効果の高い耐静電気耐性ソリューションです。
. 特長と利点:. 直径100 mm ゴムタイヤ 最大抵抗: 10 kΩ プレーンスリーブベアリング内径: 6.0 mm . RS PROの理由. コストを削減しながら同じ品質を維持していますか? 65,000を超える製品から選択できます。
これらの製品はすべて、RS PRO認定シールを取得する前に、過酷な業界規格に準拠して厳格にテストされています。
世界中のエンジニアに信頼されており、優れた品質、信頼性、お金に対する最高の価値を実現しています。