RS Pro パネル取り付け XLR スタジオやステージでの業務用に、 RS ブランドの RS Pro オーディオ ビデオ XLR コネクタを自信を持ってご紹介します。
XLR メスは、ニッケル仕上げのダイキャスト金属製で、 つのコンタクトが回転する、高精度の互換コネクタです。
この XLR は、光ファイバケーブルをサポートするパネル取り付けタイプです。
安全で Durable な接続のために、この XLR は業界標準の音声認識可能なバランス信号レベルの用途です。
長距離のケーブルを使用しても品質は損なわれず、ラインレベルの信号を伝送するために不可欠です。
特長と利点 ?高品質な内部素材を使用した、非常に優れたサウンドの XLR コネクタ 要素 ?このニッケル仕上げ 極メスパネル取り付け XLR コネクタは、組み立てが簡単で、卓越したケーブル保護機能を備えています ?多くの電子機器で汎用的に使用でき、優れた機能を提供します オーディオ平衡ケーブル XLR パネル取り付けコネクタ( M3 のプレーン 個付き) ねじ穴 ?はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です。
各コネクタスタイルには標準ケーブルを使用します ?シングルモード LC デュプレックスからシングルモード LC デュプレックスフィードスルーコネクタ ?前面および背面の接続に適しています 用途 XLR External Line Return )コネクタは、相当する電流の高品質な経路の代名詞です。
ほとんどのオーディオデバイスを確実に接続できます。
最も一般的なツールは、スピーカー、アンプ、マイク、ミキシングボード、その他の録音装置で、組み立てやすい構造により、優れたケーブル保護を実現しています。
XLR コネクタには、オス メスのタイプがあり、どちらもコネクタのコンタクトに接続されたワイヤと組み合わせることができます。
XLR コネクタは、次の用途で不可欠な部品です。
照明制御用途での XLR スピーカーの XLR コネクタ ミキシングボードのコネクタオーディオ信号 XLR メスソケットインアンプ XLR マイクロフォンプラグコネクタ XLR メス及び XLR オス(楽器用 音響サウンド用途での XLR コネクタ ラウドスピーカーのメスコネクタ オスコネクタ LED 画面用の優れたケーブルコネクタです よくある質問 XLR コネクタを安全かつ正しくクリーニングする方法 The tolerance to dirt or contamination for XLR Connectors are extremely low. Therefore, to keep it free from dust, it is vital to use the appropriate equipment. We are recommending our own branded RS PRO electrical contact cleaning equipment 9175914 or0554298. It is not good practice using swabs or cloths as they leave threads behind meaning decreasing contact performance and lifetime. オスとメスのコネクタの違いは何ですか? オスコネクタはソリッドピン(通常 ピン→ ピン)を備えていますが、メスコネクタは穴のある中心導体が付いています。
RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。
RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合