RS PRO 赤、白 プラスチック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09595349品番204-1796
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

RS Pro 伸縮式バリア RS Pro 安全交通伸縮式バリアはプラスチック製で、各端にホルダが付いており、カラーコーンの上部を被せて、区域をすばやく簡単に区切ることができます。
このバリアは白色と赤色で、すぐに見つかります。
RS Pro は、このバリアを設計しているため、区域を切り裂いて簡単な作業にすることができます。
これらのバリアは、複数の環境で使用でき、 1200 mm 2150 mm まで拡張できるため、さまざまなスペースに適しています。
RS Pro のカラーコーン及びセーフティコーンは、業務用及び一般用途の両方に適しており、これらのバリアを併用できます。
メーカーでは、お客様の要件に合わせて 300 900 mm のさまざまなサイズとスタイルの製品を用意しています。
特長と利点 トラフィックセーフティコーン用の伸縮式バリア 軽量でありながら頑丈なプラスチック製です 最小長: 1200 mm 最大長: 2150 mm 赤と白が非常に視認性に優れています 保管と輸送が簡単 用途 カラーコーンはコスト効果の高いソリューションで、道路の安全性及び伸縮式安全バリケードに不可欠な優れたアクセサリです。
これは、場所をすばやく安全に封鎖し、交通が労働者や運転者自身に危険をもたらすことなく特定の区域を通ることができるようにするために役立ちます。
次のような多くの環境で、安全な方法でトラフィックのリダイレクト、減速、停止に使用されます。
商用 産業用 安全 交通 制限区域 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの

仕様
色 = 赤、白
材質 = プラスチック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする