検電器

(44件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1台 電源アルカリボタン電池(LR44)×3 注文コード09598775 品番3481
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は電源など4種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトなサイズで安全検電。感度調整機能付き(40〜80V)、最適な感度で検電。
電池消耗を確認できる電池チェック表示。
3481は手元を照らせるペンライト付き。被覆の上からでも検電できます。先端に絶縁樹脂を使用しているので短絡がありません。

使用電圧範囲(V)AC40〜600(IV 2mm2相当の絶縁電線に接触した状態にて) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×126×15 質量(g)30(電池含む) 幅(mm)20 奥行(mm)15 高さ(mm)126 用途検電器 付属品取扱説明書×1、アルカリボタン電池(LR44)×3(本体内蔵モニタ用) トラスコ品番330-1885 タイプペンライト付き 電源アルカリボタン電池(LR44)×3 適合規格測定カテゴリ CATW 600V(予想される過渡過電圧8000V)<br>安全性:EN61010-1 汚染度2、EMC :EN61326 連続使用時間(時間)約5(電源ON待機状態) 使用周波数(Hz)50/60 ディスプレイ発光、ブザー音(ライト点灯) 電池チェック白色LED発光 動作表示赤色LED点滅および断続ブザー音 オートパワーオフ約3分経過後に電源オフ 対象電線非接触 RoHS指令(10物質対応)対応 特性●暗所でライトとしても活躍●使用環境に合わせて変更出来る、感度調整機能搭載●電源を切り忘れてもオートパワーオフ
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。

商品説明動画

検電器の使い方: 検電器3480, 3481
この動画は、51人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:339

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 44
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09598775
2025-09-08
用途:
照明工事
有限会社コーワーカーズ 様 (建設業・工事業)

色々な検電器を試してみて
この商品は感度調整できるのが良い

対象商品:
09598775
2024-08-29
用途:
電気工事
建設業・工事業

使用時のみ作動する、オンオフ機能があるのがいいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
09598775
2022-10-17
用途:
非接触で検電出来ます
その他業種

ブザー音とLEDの光で簡単にAC検電可能です。電圧値は分かりません。

1人が参考にしています
対象商品:
09598775
2022-02-27
用途:
活線確認に使用
サービス業

デフォルトからの感度調整は必ず必要です。
まだ使いこんではいませんが反応はとても良く、
IV線被覆上からなら問題ないです。
ON時には常に白ライトが点灯しますが、予想以上に明るいです。

ただクリップ部がプラなので、繰り返し挿していると折れそうな感じがします。
この部分だけハサミ型にするか、金属にすると尚良いかと思います。

4人が参考にしています
対象商品:
09598775
2022-06-16
用途:
電気工事と活線の確認
明星大学 様 (教育・研究機関)

信頼できるメーカなので購入した。使ってみると、調整が必用なことがわかった。少々煩わしいと思いました。

対象商品:
09598775
2021-06-17
用途:
通電の確認
その他業種

大きさ、重さ共に、使い勝手が良くとても使いやすかった。

対象商品:
09598766
2021-12-16
用途:
検電

モノタロウでライト付きを買ったが壊れたので買い替え。
先のがもっと長く使えると思ったが残念なのでやや満足。
この品、一番信用できる。

1人が参考にしています
対象商品:
09598775
2020-02-26
用途:
電気設備の検電

先端のライトが点灯するため、使いやすいです。
見た目もカッコよく、標準でこちらを使用することにしています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする