GCME-610 ゴム砥石 モノタロウ 09598915 GCME-610 ゴム砥石 モノタロウ 09598915

ゴム砥石

(109件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09598915 品番 GCME-610
販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

粒度が豊富で、研削から研磨まで作業にあった粒度を選定していただけます。
ワークの形状に大変馴染みが良く、ソフトな感触です。
加工時の金属音や騒音が軸付砥石と比べて極めて小さいです。

軸径(Φmm)3 外径(mm)6 軸長(mm)28 粒度#220 形状円筒型 用途金型の研磨作業に最適です。穴あけ作業等のバリ取り、微細なキズ消し、光沢出しに。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 砥粒WA 砥石長(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書:(0.2MB) 化学物質安全性参考資料:(0.4MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:384

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 109
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-04-03
用途:
自動車整備
製造業

自動車ホイールのガリ傷補修のために購入しました。正直に満足しています、従来はホームセンターで購入していましたが、モノタロウブランドの物を購入して満足しております。

対象商品:
09598924
2026-03-21
用途:
アルミ製インテークマニホールド磨き
その他業種

複雑な形状なので細かい部分の磨きに使いました。
綺麗に磨けますがすぐ無くなってしまいます。
10本セットで売っていると助かります。

対象商品:
09598881
2026-03-18
用途:
ニッケル、ステンレス鋼の表面仕上げ
製造業

他社メーカーよりも若干摩耗が早いですが、価格が安い点は良いです。
低速回転で研磨することで対応しています。

2025-11-07
用途:
アルミ鋳物のバリ整形
運輸・通信業

以前、購入していたものが取扱終了したのと、商品説明の
「加工時の金属音や騒音が軸付砥石と比べて極めて小さいです。」
に惹かれて購入しました。
確かに以前の物より、作業時の摩擦音が小さくなっています。
アルミが削れたのと同じくらい、ゴム砥石側も減っているので
一か所の修正で、一本、使い切ってしまいました。

2025-07-14
用途:
金属のバリ取り

表面のうっすらとした凸凹や鋳型合わせ目のバリなどの除去に使用
全体的な評価としては悪くなかった。
ただ、角やエッジに使用するとあっという間に摩耗するので使い方次第だと思う。
ゴム砥石がどんな製品か試してみたい方にはおすすめです。

2025-03-21
用途:
小物の傷落とし
株式会社チームK 様 (卸売・小売業)

小型のリューターに付けて築けしに利用しています。番手も豊富でうまく利用しています。

2024-11-11
用途:
小さめの真鍮板の磨き

とても使いやすいです。
一気に広い範囲は磨けませんが
コンパウンドが飛散ることもなく
養生も最低限で済みます。
#800〜#1500〜ピカール液の手磨きで
ほぼ顔が写る程度には仕上ります

2024-09-14
用途:
吸排気ポートの清掃

数種の番手を購入しポート清掃に使用しました。
素材が金属ではないので筐体が削れ過ぎず良いですが、最初は不思議な使用感です。数回使って慣れたら問題ないですが…

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
1人が参考にしています
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする