バイト間が狭い箇所でチップの交換に有効だと思います、締付けトルクが確保できチップの緩みは無く、ネジを傷めません、ボール側は使い易いです。締め付け時、トルクス部形状の変形・破損は無く、はめあいは安定しています。追加で他のサイズを購入しました。セット販売があるといいと思います。
手でT15サイズのトルクスネジの締め付け・取り外しに使用しています。トルクスのはめ合いは良好、ネジをひろう際、ボール側(先端部)は使い易く、またネジを廻すのに六角形状は、油・水が付いた薄手のゴム手袋でも容易に滑ることなく廻すことができるので満足、最後、締め付けも確実にできる長さなので使い易いと思います。
今回、T8の棒レンチを購入しました、他のサイズに比べてトルクスのはめ合いが緩く(遊びが多い)感じました、ネジ側のトルクス形状のへたりもあるかもしれませんが、ビーハ(ノガ)のT8棒レンチを使うと、ガタも無く良好であったたため、ボールスターLレンチのトルクス形状は細めだと思います。締め付けはできるので問題ありませんが、少し気になりました。