※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LT10 ボールスターLレンチ BONDHUS 09599274 LT10 ボールスターLレンチ BONDHUS 09599274 LT10 ボールスターLレンチ BONDHUS 09599274 LT10 ボールスターLレンチ BONDHUS 09599274

ボールスターLレンチ

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09599274 品番 LT10
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

材質は引っ張り強度のあるプロテニアム特殊合金を使用しています。
プロガード表面加工により通常の5倍以上の防錆効果があります。

先端形状ヘックスローブ 呼び寸法(mm)T10 材質プロテニアム特殊合金 RoHS指令(10物質対応)対応 短手(mm)22 長手(mm)83

商品説明動画

ボンダス特注合金鋼 プロテニアム
世界初のボールポイント六角レンチ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:104

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09599283
2012-04-21
用途:
自動旋盤のチップ交換やドリルチップの交換に使用。
建設業・工事業

バイト間が狭い箇所でチップの交換に有効だと思います、締付けトルクが確保できチップの緩みは無く、ネジを傷めません、ボール側は使い易いです。締め付け時、トルクス部形状の変形・破損は無く、はめあいは安定しています。追加で他のサイズを購入しました。セット販売があるといいと思います。

対象商品:
09599283
2012-04-30
用途:
チップ交換及びドリルチップの交換
建設業・工事業

手でT15サイズのトルクスネジの締め付け・取り外しに使用しています。トルクスのはめ合いは良好、ネジをひろう際、ボール側(先端部)は使い易く、またネジを廻すのに六角形状は、油・水が付いた薄手のゴム手袋でも容易に滑ることなく廻すことができるので満足、最後、締め付けも確実にできる長さなので使い易いと思います。

対象商品:
09599256
2012-04-30
用途:
ドリルチップの交換
建設業・工事業

今回、T8の棒レンチを購入しました、他のサイズに比べてトルクスのはめ合いが緩く(遊びが多い)感じました、ネジ側のトルクス形状のへたりもあるかもしれませんが、ビーハ(ノガ)のT8棒レンチを使うと、ガタも無く良好であったたため、ボールスターLレンチのトルクス形状は細めだと思います。締め付けはできるので問題ありませんが、少し気になりました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする