画像準備中

RS PRO 丸型コネクタ, 5極, M12

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09599759 品番206-4942
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

RS Pro M12 、 5 極メスパネル取り付けコネクタですRS Pro がお届けする高品質 M12 メスパネル取り付けコネクタです。
このコネクタは、長さ 750 mm の部分的に被覆された 5 極を備えており、カスタマイズされたコンポーネント用途に最適です。
IP67 等級と Durable ニッケルめっき黄銅ハウジング素材を備えたこのコネクタは、優れた品質と信頼性を提供し、過酷な環境に最適です。
特長と利点.メスストレートコネクタ .コンタクトのめっき:金めっき . 5 コア PVC マルチストランド .ケーブル長: 750 mm .シースの色:黒 .ワイヤの断面: 0.75 平方mm .コア径: 1.5 mm .ケーブル径: 6.5 ± 0.1 mm .一部ストリップを終了材料仕様.ハウジング材質:黄銅 Ni めっき .連絡先 : Cu-Zn .コンタクトのめっき:金フラッシュ .コンタクトキャリア:ナイロン 66 . O リングネオプレンと NBR .極数: 5 .クランプナット: M16 x 1.5 . IP67用途 RS PROシリーズのM12パネル取り付けコネクタは一般に、産業用途に使用されます。
通常は、センサ及びアクチュエータとの接続時に使用されます。
主な使用分野は、次のとおりです。
計装 プロセス制御 ロボット 組み立てライン ファクトリオートメーション 産業オートメーションケーブルアセンブリに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。

仕様
極数 = 5
コネクタサイズ = M12
プラグ/ソケット = ソケット
接点(オス/メス) = メス
IP保護等級 = IP67
接続方向 = ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする